Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm schwarz MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-154702
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664212
EAN/GTIN:
     4013695014227
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 30 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2090
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2616*
€ 0,3421*
1 Tag
1274
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,41*
1 Tag
2090
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2607*
€ 0,4107*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,201*
€ 0,412*
Lager 4757
1638
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,53*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,24*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,11*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,84*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 564,86*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,49*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,87*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,119*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,43*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,26*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.