Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton Wellpappe L100xB100xH1000mm einwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1547160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5230502
EAN/GTIN:
     4056705305021
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
braun · für lange Packgüter · einwellig · flachliegende Anlieferung · Qualität 1.20 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
passend für:
DIN A0
Ausführung:
einwellig
Innenhöhe:
1000 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
100 mm
Innenbreite:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5951*
€ 2,07207*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 2,11*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60242*
€ 2,26242*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,35*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,18*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,54*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,48*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 38,10*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 355,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.