| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547402 Herst.-Nr.: 3235044 EAN/GTIN: 4030913954226 |
| | |
|
| | |
| Outdoor Neptun Weste schwarz S. Leichte Weste in dezenter Optik. Die wasserabweisende Weste trägt sich locker und bequem: Das Rückenteil ist etwas länger geschnitten undsitzt auch bei dynamischen Bewegungen optimal. Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100 % Polyester · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | S | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,87* | € 21,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,75* | € 21,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,89* | € 23,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,06* | € 23,54* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,42* | € 27,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|