| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1548388 Herst.-Nr.: 1273738 EAN/GTIN: 4019208439365 |
| |
|
| | |
| für CAPTIS-M Spannzangenfutter · mit Längs- und Querrillen Größe 65: D1 = 80 mm, D2 = 99,5 mm, L1 = 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · L1: 58mm · D2: 99,5mm · D1: 80mm Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 24 mm | Größe: | 65 | Supplier Number: | 1273738 | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzange, Spannzangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,70* | € 262,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,27* | € 276,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 238,51* | € 294,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|