Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange CAPTIS-M Spann-D.24mm Gr.65 Gr.65 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_1273738
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1273738
EAN/GTIN:
     4019208439365
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
für CAPTIS-M Spannzangenfutter · mit Längs- und QuerrillenGröße 65: D1 = 80 mm, D2 = 99,5 mm, L1 = 58 mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
24 mm
Größe:
65
Supplier Number:
1273738
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Spannzange, Spannzangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 262,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,27*
€ 276,77*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 238,51*
€ 294,47*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.