Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner Nr.7600 43 kN M16x18mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftspanner Nr.7600 43 kN M16x18mm lang
Kraftspanner Nr.7600 43 kN M16x18mm lang
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1548992
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556188
EAN/GTIN:
     4020772004668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
verschiebbar · komplett mit Befestigungssatz · robustes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung · für variable Spannhöhen und mit verschiebbarem Grundelement · Anwendung:1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und befestigen2. Das Grundelement kann auf dem Trägerelement in die gewünschte Position geschoben werden und ist somit einsatzbereit3. Durch das Betätigen der Verstellschraube kann der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück gespannt werden4. Aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles und unkompliziertes Spannen möglichWeitere technische Eigenschaften:· A: 42mm· B1: 17mm· B2: 60mm· E1: 16mm· H1: 105mm· L: 155mm· M1: M20· Bauart: verschiebbar· K: 32mm· SW: 10mm· V: 16-134mm· B3: 20mm· H: 5-80mm
Weitere Informationen:
Spannkraft:
43 kN
Gewinde:
M16
Nut:
18 mm
Größe:
43
Baulänge:
lang
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanner, Werkstückspanner, Spannelemente, 4000603119
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,34*
€ 180,47*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 180,48*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 187,11*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 162,98*
€ 195,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,78*
€ 291,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.