Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter OZ DIN 69871AD/B Spann-D.3-32mm SK50 A.-L.80mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549460
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     503.01.32
EAN/GTIN:
     4250001011581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannfutter OZ DIN 69871
Spannzangenfutter OZ DIN 69871
spannfutter oz din 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6388 Weitere technische Eigenschaften: · A: 80mm · D: 72mm · Norm: DIN 69871 · Spannbereich: 3-32mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
passende Spannzangen:
OZ 32 / 467 E
Supplier Number:
503.01.32
Spann-Ø:
3-32 mm
Auskraglänge:
80 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
57
€ 5,99*
ab € 64,47*
€ 82,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,52*
€ 82,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 82,59*
Lager 4757
68
€ 4,95*
ab € 65,76*
€ 83,24*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,01*
€ 94,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
54635
ab € 3,35*
Zubehör
AMF Andreas Maier
54643
ab € 3,57*
Zubehör
AMF Andreas Maier
54668
ab € 5,20*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.