Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn ISO 12164 A Spann-D.27mm HSK-A63 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549604
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     A63.10.27.1
EAN/GTIN:
     4250001034436
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69893
Kombi-Dorne DIN 69893
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69893
Aufsteckdorn DIN 69893
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · LF1: 100mm · LSCN: 21mm · BD: 48mm · Norm: ISO 12164
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Supplier Number:
A63.10.27.1
Spann-Ø:
27 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
48
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 107,79*
Lager 4757
58
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 107,90*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,05*
€ 108,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 108,72*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 95,85*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.