Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 6in2 auch Verlängerungssatz RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter 6in2 auch Verlängerungssatz RED
Adapter 6in2 auch Verlängerungssatz RED
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1550768
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300524
EAN/GTIN:
     4060833005241
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Durchschiebbarer Vierkant ermöglicht beidseitigen Einsatz · Vergrößerungsadapter und Verlängerung · Reduzieradapter und Verlängerung · Matt verchromt · Mit griffiger Kreuzrändelung · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Verbindungsvierkant nach DIN 3120 · ISO 1174 · mit KugelarretierungWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt (Anzahl Stück): 2· Netto-Gewicht: 0,24kg· Oberfläche: Matt verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Antriebssechskant:
3/8 und 1/2 ?
Antriebsvierkant mm:
6,3 und 10 mm
Marke:
RED
Antriebsvierkant:
1/4 und 3/8 ?
Antriebssechskant mm:
10 und 12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter 1/4 Zoll Außensechskantantrieb, Adapter für Steckschlüsseleinsatz, Adapter, Verbindungsteile, Verbindungsteil, 8000301251
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 25,10*
4 Tage
401
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 25,34*
4 Tage
401
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 25,45*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 28,25*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,98*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,31*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,52*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,74*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,31*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,87*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,38*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.