Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE SB 183 10 JC S-002 Zangenschlüssel-Set 10" JC mit 4 Schonbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3112268
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3112268
EAN/GTIN:
     4010886956182
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Zangenschlüssel

Produktbeschreibung:

Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
DIN ISO 5743
Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2")
Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben
Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
Beinhaltet 4 St. Schonbacken
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
64 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau
Größe:
10 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,575 kg
Norm:
DIN ISO 5743, DIN ISO 5743
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
2 Inch | 52 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Greifzange, Schraubzange, Wasserpumpenzange, Zange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3223779
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.