Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel SW16x17mm L.205mm CV verchromt matt satiniert GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1550817
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300942
EAN/GTIN:
     4060833009423
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
KOMFORTABLE HANDHABUNG: Der Gabelschlüssel von GEDORE red verfügt über zwei unterschiedliche Schlüsselweiten · wodurch Sie schnell und einfach auf verschiedene Schraubengrößen reagieren können · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der matt-satiniert verchromte Doppelmaulschlüssel ist blendfrei und liegt gut in der Hand. Auch bei öligen Händen bietet er einen sicheren Griff. · OPTIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG: Durch die um 15° versetzte Maulöffnung entsteht ein optimaler Arbeitswinkel für die Kraftübertragung · wodurch Ihnen die Arbeit erleichtert wird · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Doppelmaulschlüssel · Schlüsselweite: 16x17 mm · Länge: 205 mm · Gewicht: 110 g · Artikelnummer: R05101617 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt-satiniert verchromt · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung: 15° · Modell: R05101617 · Gesamtbreite: 40mm · Gesamthöhe: 6mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopfbreite 1: 36,8mm · Kopfbreite 2: 40,3mm · Kopfhöhe 1: 6,1mm · Netto-Gewicht: 0,11kg · Schlüsselweite 1: 16mm · Schlüsselweite 2: 17mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16x17 mm
Länge:
206 mm
Marke:
GEDORE RED
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Schlüsselweite mm:
16x17 mm
Gesamtlänge:
206 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,47*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,08*
1
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 7,09*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 7,11*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,14*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.