Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterbandschlüssel 1/2Zoll max.D.152m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ölfilterbandschlüssel 1/2Zoll max.D.152m
Ölfilterbandschlüssel 1/2Zoll max.D.152m
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551136
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301541
EAN/GTIN:
     4060833015417
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
gedore red bandschlüssel
bandschlüssel
Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern · Das Filterband passt sich stufenlos an · Antrieb 1/2? (12,5 mm) · HandbetätigtWeitere technische Eigenschaften:· für Ø: 152mm· Gesamtbreite: 43mm· Inhalt (Anzahl Stück): 1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Gesamthöhe:
43 mm
Marke:
RED
Gesamtlänge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterkralle, Kartuschenschlüssel, 8000301561
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 18,00*
4 Tage
417
10
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 18,19*
4 Tage
417
10
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 18,31*
1
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,79*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.