Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/2 SW10mm L.100mm mit Kugelfangrille GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551384
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300381
EAN/GTIN:
     4060833003810
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Der Bit-Schraubendrehereinsatz mit eingepresstem · phosphatierten Stift eignet sich zum Anziehen und Lösen von Innensechskant-Schrauben und passt auf einen 1/2″ Vierkantantrieb · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Der lange Bit mit 10 mm Schlüsselweite eignet sich für Arbeiten mit Innensechskant-Schrauben. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Der Einsatz wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Längsrändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Schraubendrehereinsatz 1/2″ · Schlüsselweite: 10 mm · Länge: 100 mm · Gewicht: 150 g · Artikelnummer: R62551019 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 22mm · Gesamtbreite: 22mm · Gesamthöhe: 22mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,15kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 62mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
100 mm
Gewicht:
0,15 kg
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE RED
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, DIN 7422, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,95*
4 Tage
83
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,11*
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,14*
4 Tage
83
5
€ 5,45*
ab € 6,64*
€ 9,19*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,68*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,56*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,89*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.