Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 6kt SW26mm L.42mm m.Kugelfangrille GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551590
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300275
EAN/GTIN:
     4060833002752
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
PASSENDES ZUBEHÖR: Die 26 mm 6-kant Nuss ist die ideale Ergänzung für Ihren Werkzeugkoffer. Der Adapter mit Innenvierkantantrieb ist 42 mm lang und passt auf eine 1/2 Zoll Knarre. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Die Nuss wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt und poliert bzw. verchromt. Die tiefe Rändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und eignet sich z. B. für Arbeiten an LKW- und Autofelgen · ob in der Werkstatt oder privat. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 6-kant · Schlüsselweite: 26 mm · Länge: 42 mm · Gewicht: 150 g · Artikelnummer: R61002607 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatzlänge: 42mm · Einsatz-Ø 1: 35mm · Einsatz-Ø 2: 29mm · Gesamtbreite: 36mm · Gesamthöhe: 36mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,15kg · Sicherung: Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
26 mm
Schlüsselweite mm:
26 mm
Länge:
42 mm
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsse
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE RED
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124, DIN 3120 – C 12,5, ISO 2725-1, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,33*
3 Tage
472
5
€ 5,45*
ab € 5,38*
€ 7,36*
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,48*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,51*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,37*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
6132070
ab € 5,76*
Ähnlich
Gedore
2225913
ab € 10,41*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.