Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX-Bitpack 1/4Zoll G.110g 2K-Griff GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551714
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301343
EAN/GTIN:
     4060833013437
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Der Bit-Schraubendreher mit einer magnetischen 1/4″ Innensechskantaufnahme für Bits eignet sich zum Anziehen und Lösen von Schrauben · egal ob Kreuz · Schlitz · Kreuzschlitz oder TX · EINFACHE HANDHABUNG: Der Schraubendreher verfügt über den ergonomischen 2-Komponenten-Griff. Mit dem komfortablen Griff geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand und schont dabei Sehnen und Gelenke. · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Die Klinge aus hochwertigem Stahl ist durch die Vergütung besonders robust und langlebig. Die formschlüssige Verbindung zum Griff sorgt für eine ideale Drehmomentübertragung.. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Bit-Schraubendreher 1/4 2K-Griff · Länge: 210 mm · Gewicht: 110 g · Artikelnummer: R38950000 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Antriebsaufnahme, Sechskant: 6,3mm · Antriebsaufnahme, Sechskant Zoll: 1/4Zoll · Gesamtbreite: 35mm · Gesamthöhe: 35mm · Griffmaterial: 2-Komponenten · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Klingenlänge: 100mm · Netto-Gewicht: 0,11kg
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Marke:
GEDORE RED
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
Gesamtlänge:
210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit handhalter, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,21*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,36*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 6,61*
€ 8,49*
1
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 8,87*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,62*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6536590
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.