Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer 251/7a ES 115x65mm Picard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1552421
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2510711-2
EAN/GTIN:
     4016671008883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Campinghammer
Gummihammer für Zeltheringe
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau. Schwarzer Gummikopf 90 shore Mit flachen Bahnen Eschenstiel Anwendungsgebiete Pflasterer-Maurer-Steinmetze Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger Schlosser-Klempner Dachdecker-Dachklempner Werkstoff Stiel Esche Weitere technische Eigenschaften: · Berufsgruppen (Liste): Pflasterer, Maurer, Steinmetze, Polsterer, Dekorateure, Fliesenleger, Schlosser, Klempner, Dachdecker, Dachklempner · Gesamtlänge: 115mm · Hammergröße: Gr. 2 · L: 115mm · Nennmaß: L=115 mm / Hammergröße=Gr. 2 / D=65 mm
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
65 mm
Stiellänge:
115 mm
Gewicht:
mit Stiel: 480 g
Marke:
PICARD
Ausführung:
gerade
Stiel:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer, Gummihämmer, Hammer, Hämmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,64*
€ 12,20*
24 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,69*
€ 12,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 9,59*
€ 13,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2510701
ab € 7,70*
Ähnlich
Ruthe
3005460119
ab € 3,12*
Ähnlich
Primium
2510711-0
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.