Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band- u. Tellerschleifmaschine Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Band- u. Tellerschleifmaschine Holzstar
Band- u. Tellerschleifmaschine Holzstar
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1553251
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5904150
EAN/GTIN:
     4036351001157
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Universell einsetzbar zum Entgraten · Flächen- und Konturschleifen Für viele Materialien und Formen geeignet Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion Das stufenlos schwenkbare Schleifbandaggregat von 0° bis 90° ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar Doppelt geführter · schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45° Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit Lieferumfang: Gehrungsanschlag Schleifband Korn 60 Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt) Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten - Klettaufnahme für Schleifscheibe aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Abgabeleistung: 0,25kW· Absaugstutzendurchmesser: 58mm· Anschlussspannung: 230V· Arbeitstischbreite: 150mm· Arbeitstischlänge: 230mm· Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 270mm· Gesamt Stromaufnahme: 2,0A· Höhe (Produkt) ca.: 300mm· Länge (Produkt) ca.: 560mm· Netzfrequenz: 50Hz· Schleifbandbreite: 100mm
Weitere Informationen:
Schleifband:
915 mm
Schleifteller-Ø:
150 mm
Nennaufnahmeleistung:
0,4 kW
Gewicht:
17 kg
Marke:
HOLZSTAR
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), Scheibenschleifmaschine, Tellerschleifmaschine, elektro schwingschleifer, Band- und Tellerschleifmaschinen, Schärfmaschine, Tellerschleifer, Abziehmaschine, Bandschleifer, 8000786508
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,03*
€ 162,28*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 131,18*
€ 164,739*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,06*
€ 174,62*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 193,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,58*
€ 216,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.