Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Holzstar Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150
Artikel-Nr.:
     5417B-200787
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5904150
EAN/GTIN:
     4036351001157
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen
  • Für viele Materialien und Formen geeignet
  • Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
  • Das stufenlos schwenkbare Schleifbandaggregat von 0° bis 90° ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
  • Doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45°
  • Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
  • Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit

Lieferumfang:
  • Gehrungsanschlag
  • Schleifband Korn 60
  • Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)
  • Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten - Klettaufnahme für Schleifscheibe aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Breite:
270
Schleifflächenlänge:
230 mm
Länge:
560
Schleifbandlänge:
915 mm
Schleifbandbreite:
100 mm
Nennaufnahme:
400 W
Spannung:
230 V
Abmessungen:
560 x 270 x 300 mm
Motorleistung:
250 W
Typ:
BTS 150
Tellergröße:
150 mm
Schleifgeschwindigkeit:
2.850 min-1
Schleifbandgröße:
915 x 100 mm
Netzanschluss:
230 V
Tischgröße:
150 x 230 mm
Aufnahmeleistung:
400
Gewicht:
17 kg
Hersteller:
Stürmer
Leistungsaufnahme:
400 W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,21*
€ 164,13*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 131,67*
€ 165,359*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 175,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 199,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 217,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.