Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebehilfe, 4972-1/3, Nkw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1553426
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4972-1/3
EAN/GTIN:
     4000896215799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran
Anwendung: Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw · Omnibus · Trailer und Anhängerachsen Hebehilfe bestehend aus Hebehilfe 4972-3 · – Bremssattel-Halter 4972-1 und Radnaben-Halter 4972-4 Maximale Belastung: 75 kg Erleichtert Ansetzen der Schrauben Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln Einfache Bedienung Einhandbedienung über Spindel möglich Keine zweite Person notwendig Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm Made in Germany Anzahl Werkzeuge: 3 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Werkzeuge: 3-teilig · Lieferumfang: 4972-1, 4972-3, 4972-4 · Zubehör: 4972-2
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebehilfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,88*
€ 1.025,42*
€ 4,90*
ab € 963,98*
€ 1.039,99*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,92*
€ 1.047,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,49*
€ 1.054,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,51*
€ 1.065,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,41*
€ 1.246,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,96*
€ 1.205,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,60*
€ 1.181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,92*
€ 1.151,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.