Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1553600 Herst.-Nr.: 2162-8 EAN/GTIN: 4000896213337 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für Hydrauliköle 50 mm2/S · Synthetiköle 500 mm2/s · Heiz- und Dieselöle · Wasser und Emulsionen oder verschmutztes Altöl Präzises Dosieren verschiedenster Flüssigkeiten durch doppelte Skalierung Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: M 15 x 1,5 Gehäuse-Material: PVC (transparent) Schlauch-Innen-?: 10 mm Schlauch-Außen-?: 16 mm NBR-Dichtungen Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden Inklusive flexiblem · transparentem Kunststoffschlauch gewebeverstärkt Inklusive gebogenem 120° Aluminium Applikationsrohr ? 10 mm Saugstark und leichtgängig Schlauchlänge: 600 mm zuzüglich Applikationsrohr Maximale Transportmenge 4 l/min Länge ohne Schlauch: 545 mm Netto-Gewicht (kg): 0.97 kg Füllmenge: 0.7 lWeitere technische Eigenschaften:· Netto-Gewicht (kg): 0,97kg Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 0,7 l | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,91* | € 123,89* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,22* | € 125,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,87* | € 126,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,57* | € 127,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,38* | € 129,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|