Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M12x75/50 A4 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554102
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539929
EAN/GTIN:
     4048962273083
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AS Inject R ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AS Inject R werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Lösung in gerissenem Beton. Vorteile: Die Kombination von Injektionsmörtel FIS HB und Ankerstange FHB II-AS Inject R (Kurzversion) ist optimal für Serienmontage im Außenbereich geeignet. Die geringe Bohrlochtiefe minimiert den Bohraufwand · dies spart Zeit und sorgt für eine wirtschaftliche Montage. Bei Verwendung von Hohlbohrern mit Absaugung ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Das Highbond-System FHB II Inject erreicht hohe Lastwerte in gerissenem Beton. Topfeatures: Wirtschaftlich in der Serienmontage. Geringe Bohrlochtiefe bedeutet weniger Bohraufwand. Keine Bohrlochreinigung bei Verwendung eines Hohlbohrers mit Absaugung. Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Für hohe Lasten in gerissenem Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, Brandschutz-Klassifizierung, Feuchtraum / Außenbereich · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochtiefe: 81mm · Brandschutz relevant: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 10 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 19mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
157 mm
min. Verankerungstiefe:
75 mm
Gewinde:
M12
Material:
Nicht rostender Stahl
Inhalt:
10
Verankerungstiefe hef:
75 mm
Bohrer-Ø d0:
12 mm
ETA Zulassung:
Ja
Bohrlochtiefe h0:
81 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
nicht rostender Stahl A4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Anker, Blitzanker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
10
€ 6,40*
ab € 6,928*
€ 8,998*
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,81*
Lager 4757
63
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,45*
2 Tage
700
10
€ 6,40*
ab € 8,35*
€ 10,73*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 8,8003*
€ 11,2403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.