Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S Inject M12x75/50 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S Inject M12x75/50 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S Inject M12x75/50 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065387
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539929
EAN/GTIN:
     4048962273083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AS Inject A4 ist eine Systemkomponente des Fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AS Inject A4 werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Inhalt:
10
max. Nutzlänge:
50
Gewinde:
M 12
Bohrlochtiefe:
81
Bohrernenndurchmesser:
12
Verankerungstiefe:
75
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Ausführung:
Highbond-Ankerstange
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, S, Inject
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
10
€ 6,40*
ab € 6,928*
€ 8,998*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,81*
7 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,45*
2 Tage
700
10
€ 6,40*
ab € 8,35*
€ 10,73*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 8,8003*
€ 11,2403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.