| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1554457 Herst.-Nr.: Hämmer HMK 1 EAN/GTIN: 4003482066508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer Geldkassette oder Schlüsselbox von BURG-WÄCHTER ist eine sichere Aufbewahrung für Schlüssel und Bargeld garantiert. Ob Geldzählkassette oder geräumiger Schlüsselschrank – für jeden Zweck haben wir die passende Lösung. Für Design-Liebhaber bieten wir zudem stilvolle Schlüsseltafeln an. Geldkassette und Schlüsselbox bieten eine sichere Aufbewahrung Dank der robusten Bauweise sind Gegenstände gut verwahrt. Ihre Schlüssel finden entweder in einer Schlüsselbox oder einem Schlüsselschrank einen Platz. Auf diese Weise verlieren Sie keine Schlüssel mehr. Bargeld wird in einer Kassette untergebracht. Alle Geldkassetten und viele Schlüsselschränke sind zudem abschließbar. Somit ist der Inhalt gut vor Diebstahl geschützt. Selbst für viel Bargeld und viele Schlüssel · bieten wir das passende Modell mit viel Platz. Hochwertiges · praktisches Design Da wir nur hochwertige Materialien verwenden · sind unsere Produkte besonders langlebig. Bargeld und Schlüssel sind nicht nur sicher · sondern außerdem überschaubar aufbewahrt. Für Geldkassetten bieten wir zum Beispiel passende Einsätze als praktisches Zubehör. Speziell für die Schlüsselübergabe ist unser robuster Key Safe konstruiert. Darüber hinaus bieten wir eine Auswahl an schönen Formen und Farben. Hier findet demnach jeder das richtige Modell. Weitere technische Eigenschaften: · Klasse: Zubehör Schlüsselschränke · Verpackungseinheit: 1,00St. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,062 kg | Marke: | BURG-WÄCHTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,05* | € 9,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 6,55* | € 9,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|