Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-155453
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851511
EAN/GTIN:
     4015448532910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
mit Stoßschutz · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring drehbar · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Ausführung:
mit Stoßschutz
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 878
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 32,82*
Lager 4757
59
1
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 32,96*
1 Tag
65
1
€ 4,99*
ab € 25,49*
€ 33,33*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 25,74*
€ 33,33*
2 Tage
65
1
€ 6,80*
ab € 25,43*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 15,22*
Ähnlich
Helios-Preisser
173450260
ab € 348,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.