Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005 dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851513_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851513_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000851513
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     173450260
EAN/GTIN:
     4029713049355
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital preisser
messuhr digital
digital · IP42 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · mit kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · drehbares Ablesefeld 280° · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · auswechselbare Tasterspitze M2,5 · Außen-Ø 60 mm Funktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Tastatursperre · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche · TIR (MAX-MIN) zur Rundlaufund Ebenheitsprüfung · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic Weitere technische Eigenschaften: · Ablesung mm: 0,0005mm · Außen-Ø: 60mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 347,42*
€ 381,51*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 371,65*
€ 422,27*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 391,97*
€ 425,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 390,08*
€ 425,91*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 426,26*
€ 480,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,26*
€ 507,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851511
ab € 22,67*
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.