Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Briefkasten-Set Comfort Einwurf DIN C4 m.Innenbeleuchtung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554574
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     COMFORT-SET 91300 W
EAN/GTIN:
     4003482326701
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Comfort 91300 aus Stahl · ist vollflächig · wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen · dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können · ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Briefkasten mit passendem Zeitungsfach. Viel Platz für Briefe · Kataloge und Zeitungen · serienmäßig mit Innenbeleuchtung · Komfort-Tiefe von 13 cm · integrierter Öffnungs-Stopp für praktische Postentnahme · harmonische Einheit mit beidseitig geöffnetem Zeitungsfach · Einwurf Format DIN C4. Weitere technische Eigenschaften: · alternativ Ersatzzylinder: BK 92 M · Aufbruchschutz: 2* · Briefkasten: Mit oder ohne Namensfenster (Kunststoff): Ja · Einwurf Breite mm: 332,00mm · Einwurf Höhe mm: 32,00mm · EN 13724 (ja/nein): Ja · Ersatzzylinder: Zyl. 13 · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): hohe Korrosionsbeständigkeit · Mit Zeitungsfach (ja/nein): Ja · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
440,00 mm
Breite:
380,00 mm
Tiefe:
148,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,38*
€ 85,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 85,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,98*
€ 86,61*
€ 4,90*
ab € 72,00*
€ 94,83*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 74,74*
€ 95,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.