Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 Typ N D.1,5mm HSS Co5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1556726
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     215015TX
EAN/GTIN:
     4007140281470
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 1,5 x 40 x 18 mm Leistungsstarker Spiralbohrer · geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker · geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit. Einsatzgebiete: für unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm² Festigkeit) · Warm- und Kaltarbeitsstähle · Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle. Weitere technische Eigenschaften: · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Ausspitzung: Normalanschliff · Ø-Toleranz: h8 · Schnittrichtung: rechtsschneidend · Spiralwinkel: 20-30° · Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,50 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Spirallänge:
18 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Beschichtung:
goldbraun
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,44*
13 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.