Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Norit Nr.6410 Gr.44 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559592
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6410044
EAN/GTIN:
     4030913961996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Damen Bundhose schwarz/schwarz 44. Bequem · weiblich und leicht. Pflegeleichtes Mischgewebe · das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 144082 · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
44
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,37*
€ 30,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,28*
€ 30,94*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,60*
€ 31,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 32,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6410036
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6410038
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6410040
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
6410042
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6410046
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6410048
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6410050
ab € 24,98*
Ähnlich
Planam
6410052
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
6410054
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.