Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Norit Nr.6411 Gr.54 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559608
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6411054
EAN/GTIN:
     4030913962153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Damen Bundhose schiefer/schwarz 54. Bequem · weiblich und leicht. Pflegeleichtes Mischgewebe · das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 144082 · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
54
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,72*
€ 33,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,66*
€ 34,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,81*
€ 35,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,66*
€ 35,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6411036
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
6411038
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
6411040
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
6411042
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6411044
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6411046
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,92*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
6411048
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6411050
ab € 25,08*
Ähnlich
Planam
6411052
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.