Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß 50m 13mm Acm EG II Ku.weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmenbandmaß 50m 13mm Acm EG II Ku.weiß
Rahmenbandmaß 50m 13mm Acm EG II Ku.weiß
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-156009
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448544708
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · Restlänge mit cm-Teilung bis Bandende · Kurbel ausklappbar · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · 4000855413 und 4000855414 rostfreies Stahlband · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Kunststoff
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß stahlband 50mx13 mm, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Maßband, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Langbandmaße, Rollmaßband, Bandmaße, Maßbänder, 4000855411
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 28,10*
€ 34,46*
Lager 4757
50
1
€ 4,95*
ab € 26,04*
€ 35,63*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 29,55*
€ 36,16*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 36,39*
5 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 28,37*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855410
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.