| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1562859 Herst.-Nr.: 79110-1120-2XL EAN/GTIN: 4030646350920 |
| | |
|
| | |
| FHB JUSTUS Softshellweste · stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · High-Performance · 10.000 mm Wassersäule · 5.000g/qm in 24 Std. · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV · 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche · BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Material: 100% Polyester· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, körpernahe Passform, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv, Bundweitenregulierung· Marketingclaim High-Performance, winddicht und atmungsaktiv· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 2XL | Marke: | FHB | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |