| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1562911 Herst.-Nr.: 79110-20-XL EAN/GTIN: 4030646351477 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB JUSTUS Softshellweste · stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · High-Performance · 10.000 mm Wassersäule · 5.000g/qm in 24 Std. · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV · 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche · Bundweitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Material: 100% Polyester · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Marketingclaim: High-Performance, winddicht und atmungsaktiv · Bügeln: nicht heiß bügeln · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Wäsche · Wichtigste Daten: dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, körpernahe Passform, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV, Bundweitenregulierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Marke: | FHB | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |