Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D338 Typ N D.2mm HSS dampfangelassen HA Spitze 118Gr.+Normalanschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1565102
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206020
EAN/GTIN:
     4007140017901
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 2,0 x 49 x 24 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker · rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit. Einsatzgebiete: für Stahl · Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit) · Grau- · Temper- · Sphäro- und Druckguß · Sintereisen · Neusilber · Graphit · kurz­spanende Aluminiumlegierungen · Messing und Bronze. Weitere technische Eigenschaften: · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Hauptanwendung: Stahl < 900 N/mm² · Ø-Toleranz: h8 · Schnittrichtung: rechtsschneidend · Spiralwinkel: 20-30° · Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,00 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
24 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
schwarz, dampfangelassen
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n 2,0mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46334*
€ 0,82*
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33334*
€ 0,86*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.