Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt L.xH.xS.77x7,1x1mm HSS gewellt schmal Zahnteilung 21ZpZ 20Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568584
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3238009
EAN/GTIN:
     4007140076847
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
ruko stichsägeblatt
stichsägeblatt
Verwendung für: St 37, rostfreie Stahlbleche bis 2,0 mm, Buntmetalle zum Kurvenschneiden geeignet. Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4,0 mm geeignet, Acrylglas bis 8,0 mm mit Wasser kühlen. Preßstoff, Hartgewebe und Isolationsmaterial bis 8,0 mm Materialstärke mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 7,1mm · Säbelsägeblätter für Maschinen von: Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
77 mm
Zahnteilung:
21 mm
Ausführung:
T-Schaft
Material:
HSS
St. je Karte:
20
Marke:
RUKO
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 21,78*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,75*
€ 21,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 26,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,11*
€ 26,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.