Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.xH.xS.225x18x0,9mm HSS Bi-Metall geschr.+gefräst Tlg.10-14ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568617
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189285
EAN/GTIN:
     4007140075994
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 175,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 10,0 mm und Kunststoffprofile von Ø 3,0 - 175,0 mm. Flexibler, bündiger Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamthöhe H1: 18,0 mm · Schnittqualität: Verzahnung geschränkt · Beschichtung: Weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
S-Universalschaft
St. je Karte:
5
Breite:
18,0 mm
Zahnteilung:
1,8 - 2,6 / 10 - 14 Tpi mm
Zahnteilung TPI:
10 - 14
Marke:
RUKO
Stärke:
0,9 mm
Material:
HSS-Bimetall
Eigenschaft:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 16,47*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 17,28*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 23,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 24,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.