Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber HTM 1K-Klebstoff auf Hybri


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagekleber HTM 1K-Klebstoff auf Hybri
Montagekleber HTM 1K-Klebstoff auf Hybri
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1568773
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541712
EAN/GTIN:
     4048962291841
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Der fischer High Tack MS ist ein einkomponentiger Klebstoff auf Hybridbasis. Seine extrem hohe Anfangshaftung erübrigt eine zusätzliche Vorfixierung des Anbauteiles und sorgt somit für Zeitersparnis. Der Klebstoff befestigt spannungsausgleichend · vibrierende Konstruktionen sowie Isolationsmaterial · Leisten · Paneele · Verkleidungen · Küchen- und Einbaumöbel · Treppenstufen und Fensterbänke. Nach dem Auftragen mit einer speziellen V-Düse reagiert das Produkt mit der Luftfeuchtigkeit und härtet aus. Der High Tack MS schafft mit seiner hohen Endfestigkeit ein hohes Maß an Sicherheit. Der Klebstoff ist geruchlos · neutral und frei von Silicon · Lösemitteln und Isocyanat.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt je Karton: 12St.· Marketingclaim: Der elastische Klebstoff mit extrem hoher Anfangsklebekraft.· Profi / DIY: Profi· Sprachen auf Kartusche: DE, EN· Top Features: Extrem hohe Anfangsklebekraft vermeidet zusätzliche Vorfixierung. Verträglich mit Natursteinen und Spiegelbeschichtungen (keine Verfärbung in der Kontaktzone). Elastische Verklebung gleicht Bauteilbewegungen, Vibrationen und Unebenheiten aus. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, Unbedenkliche Inhaltsstoffe gemäß GEV-EMICODE Prüfsiegel EC1PLUS - sehr emissionsarm und French A+ (VOC Klassifizierung). Farbe weiß.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Kartusche· Vorteile: Die extrem hohe Anfangshaftung ermöglicht die Befestigung von Anbauteilen ohne zusätzliches Vorfixieren. Die Elastizität des Klebstoffes gleicht Bauteilbewegungen, Vibrationen und Unebenheiten im Untergrund aus. Die hochwertigen Rohstoffe erlauben die Verwendung auf empfindlichen Untergründen wie Naturstein oder Spiegelbeschichtungen. Die Position von verklebten Anbauteilen kann innerhalb der ersten 10 Minuten korrigiert werden. Der High Tack MS kann auch auf feuchten Untergründen im Außenbereich angewendet werden und ermöglicht eine wetterunabhängige Verarbeitung. Auf glatten und nichtsaugenden Oberflächen kann der Klebstoff rückstandsfrei entfernt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
290 ml
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, konstruktionskleber fischer, konstruktionskleber, Montagekleber, Dichtstoff, Klebstoffe, 8000595443
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,34*
€ 12,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,34*
€ 12,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 13,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.