Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-541712 Herst.-Nr.: 541712 EAN/GTIN: 4048962291841 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer High Tack MS ist ein einkomponentiger Klebstoff auf Hybridbasis. Seine extrem hohe Anfangshaftung erübrigt eine zusätzliche Vorfixierung des Anbauteiles und sorgt somit für Zeitersparnis. Der Klebstoff befestigt spannungsausgleichend, vibrierende Konstruktionen sowie Isolationsmaterial, Leisten, Paneele, Verkleidungen, Küchen- und Einbaumöbel, Treppenstufen und Fensterbänke. Nach dem Auftragen mit einer speziellen V-Düse reagiert das Produkt mit der Luftfeuchtigkeit und härtet aus. Der High Tack MS schafft mit seiner hohen Endfestigkeit ein hohes Maß an Sicherheit. Der Klebstoff ist geruchlos, neutral und frei von Silicon, Lösemitteln und Isocyanat. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anwendung: | Kleben | Inhalt: | 450 g | 290 ml | 1 x Kartusche 290 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN, FR | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | Verpackungsvariante: | Kartusche | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 507.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, konstruktionskleber fischer, konstruktionskleber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,29* | € 7,50* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,30* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,11* | € 7,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 13,25* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 16,92* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|