Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel STEP MID MF Gr.36 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570435
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7201MF-36
EAN/GTIN:
     4059904063624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS STEP MID MF · S3 Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle · grau / schwarz · Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · metallfrei · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · DGUV Regel 112-191-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundstoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausstattung 1: Metallfrei · Farbe Laufsohle: grau/schwarz · Größe(n): 35-50 · Laufsohle: PU/TPU · Norm 2: DGUV-Regel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 30,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,81*
€ 30,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,26*
€ 31,76*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 33,52*
1
€ 3,19*
ab € 24,85*
€ 33,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.