Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS STEP MID MF, S3 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345 (36)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7201MF-36
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7201MF-36
EAN/GTIN:
     4059904063754
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NITRAS STEP MID MF, S3 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345 (36)

NITRAS STEP MID MF, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolstester Schaft für optimalen Halt und Komfort
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
36
Typ:
STEP MID MF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 30,39*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,81*
€ 30,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,26*
€ 31,76*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 33,52*
1
€ 3,19*
ab € 24,85*
€ 33,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.