Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BASIC STEP Gr.47 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1570472
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7205-47
EAN/GTIN:
     4059904041455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS BASIC STEP · S3 Sicherheitshalbschuhe · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle · schwarz · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausstattung 1: Metallhaltig · Farbe Laufsohle: schwarz · Größe(n): 36-48 · Laufsohle: PU/PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Größe:
47
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,13*
€ 19,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 20,03*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 20,06*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,61*
€ 20,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.