Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345 (47)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7205-47
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7205-47
EAN/GTIN:
     4059904010048
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

NITRAS BASIC STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345 (47)

NITRAS BASIC STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
47
Typ:
BASIC STEP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,13*
€ 19,89*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 20,03*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 20,06*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,61*
€ 20,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paar
ab 4 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.