Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SPORT STEP MID Gr.44 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570630
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7301-44
EAN/GTIN:
     4059904087422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS SPORT STEP MID · S3 Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle · grau / transparent · Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · metallfrei · ergonomisch geformte Einlegesohle · sportliches Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · umlaufender Reflexstreifen · DGUV Regel 112-191-zertifiziert · ESD-fähig Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundstoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausstattung 1: Metallfrei · Ausstattung 2: Reflexelemente · Farbe Laufsohle: grau / transparent · Größe(n): 35-50 · Laufsohle: PU/TPU · Norm 2: EN 61340-4-3 · Norm 3: DGUV-Regel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345, EN 61340-4-3
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 47,72*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 35,98*
€ 48,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,72*
€ 52,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,38*
€ 52,26*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 52,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.