Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7301-44 Herst.-Nr.: 7301-44 EAN/GTIN: 4059904087552 |
| |
|
| | |
| NITRAS SPORT STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191 (44) NITRAS SPORT STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 44 | Typ: | SPORT STEP MID |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,23* | € 35,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,83* | € 41,38* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,84* | € 43,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,48* | € 47,02* | | | | Lager 5766 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,87* | € 50,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|