Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PRO STEP MID Gr.36 schwarz/rot S1P SRC ESD EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570725
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7411-36
EAN/GTIN:
     4059904101531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS PRO STEP MID · S1P Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Textil · schwarz / rot · nahtloses Obermaterial · widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle · schwarz / grau · Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · metallfrei · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · sportliches Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · DGUV Regel 112-191-zertifiziert · ESD-fähig Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei · Ausstattung 1: Metallfrei · Farbe Laufsohle: schwarz/grau · Größe(n): 36-48 · Laufsohle: Nitril / EVA · Norm 2: DGUV-Regel · Norm 3: EN 61340-4-3
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
36
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
NITRAS
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345, EN 61340-4-3
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr 36, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,05*
€ 62,10*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,81*
€ 62,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 47,41*
€ 64,23*
10 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 49,05*
€ 64,33*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 64,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,04*
€ 67,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.