Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PRO STEP MID S1P Sicherheitsstiefel schwarz / rot 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7411-36
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7411-36
EAN/GTIN:
     4059904101548
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NITRAS PRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / TPU-Laufsohle, schwarz / rot, EN ISO 20345, DGUV Regel 112-191 (36)

NITRAS PRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / TPU-Laufsohle, schwarz / rot, Zehenkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
36
Typ:
PRO STEP MID
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,05*
€ 62,10*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,81*
€ 62,53*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 47,41*
€ 64,23*
10 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 49,05*
€ 64,33*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 64,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.