Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze MOTION TEX LIGHT Einheitsgröße grün/schwarz Softshelljacke/-weste NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571020
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7154K
EAN/GTIN:
     4059904092020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
NITRAS abnehmbare Kapuze · grün / schwarz · passend zu Artikeln 7154 und 7164 · mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt · mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag · Fixierung mit Reißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Softshelljacke/-weste · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Marke:
NITRAS
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,99*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,22*
€ 8,48*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,66*
€ 8,54*
1
€ 3,19*
ab € 5,72*
€ 8,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.