Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzschürze Gunova S3 L.ca.110xB.ca.90cm schwarz GUNOVA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1571093
Hersteller:
     GUNOVA
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4059904072558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze · S 3/M · schwarz · aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten · ohne Gewirkegrund · mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Größe 90 x 110 cm · Stärke 0,3 mm · Typ PB [3] · Typ PB [4] Weitere technische Eigenschaften: · Größe(n): 90x110 cm · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
110 cm
Breite ca.:
90 cm
Marke:
GUNOVA
Stärke:
0,3 mm
Material:
100% Polychlorid
Norm:
EN 14605
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,42*
€ 52,55*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,12*
€ 53,64*
Lager 4757
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 91,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 91,60*
€ 109,004
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,00*
€ 97,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,75*
€ 73,4825
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 183,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.