Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzschürze Gunova GS4S L.ca.100xB.ca.80cm schwarz ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571104
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     GS4S
EAN/GTIN:
     4059904072770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Mit Gewebeeinlage · unempfindliches · widerstandsfähiges Polyestergewirke · hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit · sehr flexibel und weich · eingeschweißte Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Gr.: 80 x 100 cm · Stärke ca. 0,5mm · Material: PVC, Polyester-Körperband · Normen: EN 14605:2005 + A1:2009 EN ISO 13688:2013
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
100 cm
Breite ca.:
80 cm
Stärke:
0,5 mm
Material:
Polyester (Gewirke)
Norm:
EN 14605:2005 + A1:2009/EN ISO 13688:2013
Marke:
ASATEX
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 14,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.