Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzschürze Gunova GW4SM L.ca.110xB.ca.80cm weiß ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571109
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     GW4SM
EAN/GTIN:
     4059904072879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Mit Gewebeeinlage · unempfindliches · widerstandsfähiges Polyestergewirke · hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit · sehr flexibel und weich · eingeschweißte Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Gr.: 80 x 110 cm · Stärke ca. 0,5mm · Material: PVC, Polyester-Körperband · Normen: EN 14605:2005 + A1:2009 EN ISO 13688:2013
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge ca.:
110 cm
Breite ca.:
80 cm
Stärke:
0,5 mm
Material:
Polyester (Gewirke)
Norm:
EN 14605:2005 + A1:2009/EN ISO 13688:2013
Marke:
ASATEX
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,95*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,50*
€ 267,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,40*
€ 318,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,20*
€ 294,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,30*
€ 270,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,00*
€ 249,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 194,50*
€ 231,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.