Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzanzug POLYSAFE BASIC II Gr.M königsblau PSA III NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571130
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1020609B-M
EAN/GTIN:
     4059904074507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II · Chemikalienschutzoverall · SMS · angenehmes Tragegefühl · atmungsaktives Material · Gummizug an Taille · Kapuze · Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz · durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung · dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort · Typ 5 · Typ 6 Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: SMS · Ausstattung 2: Typ 5 / Typ 6 · Ausstattung 3: Gummizüge · Größe(n): M-3XL · Norm 2: EN 13034 · Norm 3: EN ISO 13688 · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
M
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polypropylen
Norm:
EN ISO 13982-1, EN 13034, EN ISO 13688
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,52*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,68*
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,73*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.